Legrand - Commande tactile 4 scénarios et ouvrants pour chambre d'hôtel - noir - 048774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 0
nombre de touches - 6
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971201545
Réf. Sonepar
00001120154
Réf. Fournisseur
048774
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
0
nombre de touches:
6
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Commande 4 scénarios + commande des ouvrants Ux Touch permettant l'activation des scénarios suivants :- Réveil- Coucher- TV- OFF général- Ouverture volets- Fermeture voletsNoirAvec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la mainConfiguration via le site HOME_SystemsRaccordement au BUS d'alimentation 27V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


