Non retournable

Legrand - Commande tête de lit tactile pour chambre d'hôtel - noir - 048772

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 10

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971201507

Réf. Sonepar

00001120150

Réf. Fournisseur

048772

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

10

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Commande tête de lit tactile Ux Touch BUS avec 5 scénarios, ne pas déranger et gestion de la température pour chambre hôtel - localisation dans la nuit avec repère lumineux - possibilité de personnalisation à l'aide du configurateur - noir

Les Atouts de l'article:

Commande tête de lit Ux Touch permettant la gestion de la température, l'indication "Ne pas déranger" et l'activation de 5 scénarios dans la chambre d'hôtel :- OFF- Réveil- Coucher- TV- LectureNoirLocalisation dans la nuit avec repère lumineuxConfiguration via le site HOME_SystemsRaccordement au BUS d'alimentation 27V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.