🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Commande volets roulants 3 pos - Mémoire Acier Brossé Art d'Arnould - 67121

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620671214

Réf. Sonepar

00012067121

Réf. Fournisseur

67121

Marque

Legrand

composition:

mécanisme complet avec plaque

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

58 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

Commande de volets roulants 3 positions avec levier goutte d'eau chromé avec collerette Art d'Arnould univers Mémoire finition Acier brossé monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Commande de volets roulants à levier goutte d'eau 3 positions chromé avec colleretteFinition acier brosséLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage ArnouldSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand