Legrand - Commutateur à came - PR12 41937R GN53 IP 55 - 100788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 4
avec position 0 - Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245061007880
Réf. Sonepar
00001100788
Réf. Fournisseur
100788
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur
courant permanent nominal (Iu):
16 A
nombre de positions de commutation:
4
avec position 0:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP55
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


