Legrand - Commutateur à came - PR12 - 9151 CR20 EQ65MND51 - 100791

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061007910

Réf. Sonepar

00001100791

Réf. Fournisseur

100791

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Oui

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

64x64 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

pays de fabrication:

FRANCE

Commutateur à came LG PR12 9151 CR20 EQ65MND51 IP55 - 16A - 3 positions de commutation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.