Legrand - Commutateur à came - PR17 1103 A4 EQ43PN53 - 100796

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commutateur à came - PR17 1103 A4 EQ43PN53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061007965

Réf. Sonepar

00001100796

Réf. Fournisseur

100796

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

20 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

pays de fabrication:

FRANCE

Commutateur à came PR17 20A 1103 A4 EQ43PN53 - 20A - 2 positions de commutation avec position 0

Les Atouts de l'article:

20AConforme à la norme CEI EN 60947-3, accord UL-CSA. IP40 à l'avant, IP2x à l'arrière.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.