Legrand - Commutateur à cames inter marche/arrêt PR21 - 4P - 4 contacts - boîtier 96x120mm - 027723

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060277239

Réf. Sonepar

00001027723

Réf. Fournisseur

027723

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

25 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

64x64 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

pays de fabrication:

FRANCE

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 4P - 4 contacts - boîtier 96x120mm - 25A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames - Interrupteur marche/arrêtIP65 - Boîtier 96mm x 120mm - 4 pôles - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC21 : 25A - 4 contactsAppareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquageConforme aux normes IEC EN 60947-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.