Legrand - Commutateur de mesure - ampèremètre sans TI - PR 12 - 9 contacts - fix vis - 027534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec position 0 - Non
type de construction de l'appareil - encastrement frontal
adapté à un montage sur rail - Non
avec élément de commande - Oui
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060275341
Réf. Sonepar
00001027534
Réf. Fournisseur
027534
Marque
Legrand
avec position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
encastrement frontal
adapté à un montage sur rail:
Non
avec élément de commande:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames de mesure ampèremètre sans TI1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16kW - 9 contactsContact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquageIP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppeConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


