Legrand - Commutateur de mesure - voltmètre avec neutre - PR 12 - 6 contacts - fix vis - 014653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mesure possible entre les phases - Oui
mesure possible entre phase et conducteur neutre - Oui
type de construction de l'appareil - encastrement frontal
avec élément de commande - Oui
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060146535
Réf. Sonepar
00001014653
Réf. Fournisseur
014653
Marque
Legrand
mesure possible entre les phases:
Oui
mesure possible entre phase et conducteur neutre:
Oui
type de construction de l'appareil:
encastrement frontal
avec élément de commande:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
avec position 0:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre 1 réseau triphasé, 1 voltmètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC 21 : 16kW - 6 contacts Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)


