Legrand - Commutateur de mesure - voltmètre sans neutre - PR 12 - 4 contacts - fix Ø22 - 027561

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mesure possible entre les phases - Oui

  • mesure possible entre phase et conducteur neutre - Non

  • type de construction de l'appareil - encastrement frontal

  • avec élément de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060275617

Réf. Sonepar

00001027561

Réf. Fournisseur

027561

Marque

Legrand

mesure possible entre les phases:

Oui

mesure possible entre phase et conducteur neutre:

Non

type de construction de l'appareil:

encastrement frontal

avec élément de commande:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

avec position 0:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Commutateur à cames de mesure voltmètre à manette sans Neutre gamme gamme PR12 - 4 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation centrale Ø22 sur porte - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames de mesureManette - Voltmètre - 1 réseau triphasé, 1 voltmètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 4 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Sans neutrePrésentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquetteIP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppeConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.