Legrand - Commutateur de mesure - voltmètre sans neutre - PR 12 - 4 contacts - fix vis - 014652

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mesure possible entre les phases - Oui

  • mesure possible entre phase et conducteur neutre - Non

  • type de construction de l'appareil - encastrement frontal

  • avec élément de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060146528

Réf. Sonepar

00001014652

Réf. Fournisseur

014652

Marque

Legrand

mesure possible entre les phases:

Oui

mesure possible entre phase et conducteur neutre:

Non

type de construction de l'appareil:

encastrement frontal

avec élément de commande:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

avec position 0:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

Commutateur à cames de mesure voltmètre sans Neutre gamme PR12 - 1 réseau triphasé, 1 voltmètre - 4 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames de mesure voltmètre sans neutre 1 réseau triphasé, 1 voltmètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC 21 : 16kW - 4 contacts Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)