Legrand - Commutateur - inverseur avec arrêt 45° - PR 12 - 1P - 2 contacts - fixation vis - 027430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060274306
Réf. Sonepar
00001027430
Réf. Fournisseur
027430
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
16 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°1 pôle - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 2 contactsContact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquageIP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppeConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


