Legrand - Commutateur - inverseur avec arrêt 45° - PR 26 - 2P - 4 contacts - fixation vis - 027446

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060274467

Réf. Sonepar

00001027446

Réf. Fournisseur

027446

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

32 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

72x72 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

pays de fabrication:

FRANCE

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° gamme PR26 - 2P - 4 contacts - 32A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte d'armoires ou d'enveloppes - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°2 pôles - Gamme PR26 - Valeur maximum en AC21 : 32A - 4 contactsContact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquageIP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppeConforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.