Legrand - Commutateur - inverseur avec arrêt 45° - PR 40 - 4P - 8 contacts - fixation vis - 027453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060274535
Réf. Sonepar
00001027453
Réf. Fournisseur
027453
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
50 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
72x72 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°4 pôles - Gamme PR40 - Valeur maximum en AC21 : 50A - 8 contactsContact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquageIP40 à l'avant de l'enveloppe (manette)Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


