Legrand - Commutateur - PR26 - IUG TETRA EJ721MND51 - 100772

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061007729

Réf. Sonepar

00001100772

Réf. Fournisseur

100772

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

32 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP40

pays de fabrication:

FRANCE

Commutateur à came tetrapolaire PR26 IUG EJ721MND51 - 32A - 2 positions de commutation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.