Legrand - Compteur 3P EMDX3 non MID raccordement TI 5A sortie impulsions - 4 modules DIN - 412040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Compteur 3P EMDX3 non MID raccordement TI 5A sortie impulsions - 4 modules DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971413719

Réf. Sonepar

00001141371

Réf. Fournisseur

412040

Marque

Legrand

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

sans

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

197...265 V

tension nominale (Un) L-L:

340...460 V

fréquence:

47...63 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0.001...10 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

71.2 mm

profondeur:

66 mm

hauteur:

92.4 mm

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP54

Compteur d'énergie modulaire EMDX³ triphasé non MID avec raccordement avec TI - 5A avec sortie à impulsions et 1 entrée impulsion pour autre compteur gaz ou eau 4 modules - non compatible avec double comptage

Les Atouts de l'article:

Compteur d'énergie triphasé à raccordement avec TI EMDX³ 5A Non MID Sortie à impulsions 1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …) Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.