fin de vie

Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement direct 63A - 4 modules sortie RS485 - 004680

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement direct 63A - 4 modules sortie RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur - électronique

  • modèle - mesure directe

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 110...254 V

  • courant nominal (In) - 10 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060046804

Réf. Sonepar

00001004680

Réf. Fournisseur

004680

Marque

Legrand

type de compteur:

électronique

modèle:

mesure directe

courant maximal (Imax):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

110...254 V

courant nominal (In):

10 A

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un) L-L:

190...440 V

largeur en nombre de modules:

4

nombre de positions:

8

type d'affichage:

numérique

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP30

type d'interface:

RS-485

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

type de tarif:

tarif double

étalonné:

Oui

homologation:

national

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

classe de précision:

A

type de pôle:

trois conducteurs

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Les Atouts de l'article:

Compteur d'énergie triphasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Non MID
Sortie RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

Les Atouts de la gamme: