Legrand - Conduit de distribution de section 85x50mm - 098242

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit de distribution de section 85x50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337580

Réf. Sonepar

00001033760

Réf. Fournisseur

098242

Marque

Legrand

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3585 mm²

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Conduit de distribution section 85x50mm longueur 2m pour câble Ø40mm maximum - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis

Les Atouts de l'article:

Livré avec couvercle de finitionFixation par colle, chevilles ou vis, clousAccepte tous types de peintureVendu en longueur de 2 mètres

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.