Legrand - Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 21mm - 387563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26 mm
matériau - PVC
couleur - gris
diamètre intérieur - 21 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348609
Réf. Sonepar
00001000009
Réf. Fournisseur
387563
Marque
Legrand
diamètre externe:
26 mm
matériau:
PVC
couleur:
gris
diamètre intérieur:
21 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
souple
diamètre nominal:
21 mm
résistance à la compression:
320 N
température d'utilisation:
5...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit PVC FP 2000 - renforcéPour filetage ISO et PG Ø intérieur 21mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


