🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 27mm - 387564

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 27mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 27 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348616

Réf. Sonepar

00001000010

Réf. Fournisseur

387564

Marque

Legrand

diamètre externe:

33.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

diamètre intérieur:

27 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

souple

diamètre nominal:

27 mm

résistance à la compression:

320 N

température d'utilisation:

5...60 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Conduit flexible renforcé RTA PVC FP 2000 avec raccord métal diamêtre intérieur 27mm

Les Atouts de l'article:

Conduit PVC FP 2000 - renforcéPour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.