🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 15mm - 666442

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 15mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066664422

Réf. Sonepar

00001666442

Réf. Fournisseur

666442

Marque

Legrand

diamètre externe:

20 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

souple

diamètre nominal:

15 mm

température d'utilisation:

-25...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

tresse en acier inoxydable

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

qualité du matériau:

autre

Conduit flexible annelé tressé TR RTA polyamide LGP pour filetage ISO et PGØ intérieur 15mm

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tresséPour filetage ISO et PG Ø intérieur 15mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.