Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 12mm - 387343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 15.5 mm
diamètre intérieur - 12 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 50 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348258
Réf. Sonepar
00001034891
Réf. Fournisseur
387343
Marque
Legrand
diamètre externe:
15.5 mm
diamètre intérieur:
12 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
50 mm
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
12 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-15...70 °C
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation selon CSA:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit PVC GE-PVC simplePour filetage ISO et PG Ø intérieur 12mmAvec raccord plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


