Non retournable

Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 15,5mm - 387344

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 15,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20.5 mm

  • diamètre intérieur - 15.5 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 60 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348265

Réf. Sonepar

00001034892

Réf. Fournisseur

387344

Marque

Legrand

diamètre externe:

20.5 mm

diamètre intérieur:

15.5 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

60 mm

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

16 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-15...70 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation selon CSA:

Non

Conduit flexible RTA PVC GE-PVC simple avec raccord plastique - Ø intérieur 15,5mm

Les Atouts de l'article:

Conduit PVC GE-PVC simplePour filetage ISO et PG Ø intérieur 15,5mmAvec raccord plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.