Non retournable

Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 34,5mm - 387347

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 34,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.5 mm

  • diamètre intérieur - 34.5 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 130 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348296

Réf. Sonepar

00001034895

Réf. Fournisseur

387347

Marque

Legrand

diamètre externe:

41.5 mm

diamètre intérieur:

34.5 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

130 mm

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

35 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-15...70 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation selon CSA:

Non

Conduit flexible RTA PVC GE-PVC simple avec raccord plastique - Ø intérieur 34,5mm

Les Atouts de l'article:

Conduit PVC GE-PVC simplePour filetage ISO et PG Ø intérieur 34,5mmAvec raccord plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.