Non retournable

Legrand - Conduit flexible standard LGP Ø7mm polyamide V2 - noir - 666408

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 10 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066664088

Réf. Sonepar

00001666408

Réf. Fournisseur

666408

Marque

Legrand

diamètre externe:

10 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

7 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

7 mm

résistance à la compression:

125 N

température d'utilisation:

-25...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

60 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

qualité du matériau:

polyamide 6

Conduit flexible standard IP65 avec raccord et IP68 avec raccord et joint Ø intérieur 7mm polyamide 6.6 UL94-V2 sans halogène et non propagateur de la flamme - noir

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible annelé RTA polyamide LGPStandardPour filetage ISO et PG Ø intérieur 7mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.