Legrand - Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 26,5mm - 387425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 31.5 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 130 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348364
Réf. Sonepar
00001034916
Réf. Fournisseur
387425
Marque
Legrand
diamètre externe:
31.5 mm
diamètre intérieur:
26.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
130 mm
diamètre nominal:
27 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-15...60 °C
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
tenue à la flexion:
souple
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique FA - simple agrafagePour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mmVersion sans halogène disponible en sur mesure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


