Legrand - Conduit métallo-plastique P3 double agrafage Ø intérieur 26,5mm - 666154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 33.5 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 170 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970325211
Réf. Sonepar
00001032523
Réf. Fournisseur
666154
Marque
Legrand
diamètre externe:
33.5 mm
diamètre intérieur:
26.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
170 mm
diamètre nominal:
27 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...105 °C
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique P3 - double agrafagePour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mmVersion sans halogène disponible en sur mesureAgréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


