🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Conduit métallo-plastique P3 double agrafage Ø intérieur 34,5mm - 666155

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit métallo-plastique P3 double agrafage Ø intérieur 34,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 32.5 mm

  • diamètre intérieur - 34.5 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 150 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970325242

Réf. Sonepar

00001032524

Réf. Fournisseur

666155

Marque

Legrand

diamètre externe:

32.5 mm

diamètre intérieur:

34.5 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

150 mm

diamètre nominal:

35 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-25...105 °C

couleur:

gris

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

souple

avec homologation selon UL:

Oui

Conduit flexible métallo-plastique P3 à double agrafage pour filetage ISO et PG Ø intérieur 34,5mm

Les Atouts de l'article:

Conduit métallo-plastique P3 - double agrafagePour filetage ISO et PG Ø intérieur 35,5mmVersion sans halogène disponible en sur mesureAgréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.