🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Conduit métallo-plastique PN simple agrafage Ø intérieur 15,5mm - 387492

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit métallo-plastique PN simple agrafage Ø intérieur 15,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 15.5 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 160 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348425

Réf. Sonepar

00001034922

Réf. Fournisseur

387492

Marque

Legrand

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

15.5 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

160 mm

diamètre nominal:

16 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-15...90 °C

couleur:

gris

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Oui

tenue à la flexion:

souple

avec homologation selon UL:

Oui

Conduit flexible métallo-plastique PN simple agrafage avec raccord métal Ø intérieur 15,5mm

Les Atouts de l'article:

Conduit métallo-plastique PN - simple agrafagePour filetage ISO et PG Ø intérieur 16mmVersion sans halogène disponible en sur mesureAgréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.