Legrand - Conduit métallo-plastique PN simple agrafage Ø intérieur 34,5mm - 387495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 42.5 mm
diamètre intérieur - 34.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 350 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348456
Réf. Sonepar
00001034925
Réf. Fournisseur
387495
Marque
Legrand
diamètre externe:
42.5 mm
diamètre intérieur:
34.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
350 mm
diamètre nominal:
35 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-15...90 °C
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique PN - simple agrafagePour filetage ISO et PG Ø intérieur 35,5mmVersion sans halogène disponible en sur mesureAgréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


