Legrand - Connecteur 10mm² à 35mm² pour barre 12x4mm non percée réference 037349 - 037362

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 4...4 mm

  • largeur des barres collectrices - 12...12 mm

  • section de conducteur max. - 35 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 160 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060373627

Réf. Sonepar

00001037362

Réf. Fournisseur

037362

Marque

Legrand

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

4...4 mm

largeur des barres collectrices:

12...12 mm

section de conducteur max.:

35 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

160 A

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Connecteur 10mm² à 35mm² pour barre cuivre dim.12x4mm non percée référence 037349

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour barre 12mm x 4mm non percée10mm² à 35mm²Raccordement des conducteurs de protectionLivré avec vis M6 CHC 5mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.