Legrand - Connecteur à sertir pour répartiteur Lexiclic 10mm2 - 0RR250CS3

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteur à sertir pour répartiteur Lexiclic 10mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 40 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973014570

Réf. Sonepar

00001301457

Réf. Fournisseur

0RR250CS3

Marque

Legrand

section nominale:

10 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

40 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

7

longueur totale:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur à sertir pour bloc de distribution Lexiclic pour câbles 10mm² - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

À utiliser avec un câble flexible en cuivrePour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal LexiclicCourant nominal maximal 63A

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand