Legrand - Connecteur pour dérivation - 3 départs 200 A - 037403

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteur pour dérivation - 3 départs 200 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 200 A

  • longueur - 29 mm

  • largeur - 11.5 mm

  • hauteur - 29 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060374037

Réf. Sonepar

00001037403

Réf. Fournisseur

037403

Marque

Legrand

modèle:

profil

courant assigné In:

200 A

longueur:

29 mm

largeur:

11.5 mm

hauteur:

29 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

INDE

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres 3 départs 200A - fixation sur barres cuivre plates et répartiteur référence 037400

Les Atouts de l'article:

Connecteur 3 départs 200ASe fixe sur barres cuivre plates et répartiteur référence 037400Capacité :- 1 départ Ø5,3mm pour raccordement 1,5mm² à 6mm²- 2 départs Ø7,5mm pour raccordement 6mm² à 16mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.