Legrand - Connecteur pour dérivation - 6 départs 250A - 037399

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur - 35 mm²

  • avec capot plombable - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060373993

Réf. Sonepar

00001037399

Réf. Fournisseur

037399

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

35 mm²

avec capot plombable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres aluminium en C ou barres cuivre plates - 6 départs 250A capacité 4 x 6mm² à 35mm² ou 2 x 6mm² à 35mm²

Les Atouts de l'article:

Connecteur 6 départs 250ASe fixe sur barres aluminium en C avec l'écrou marteau référence 404495 ou barres cuivre platesCapacité des départs :- 4 x 6mm² à 35mm²- 2 x 6mm² à 35mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.