Legrand - Connecteur RJ45 Cat.6 FTP Linkeo C - gris - 632933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Conditionnement
24 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414973078640
Réf. Sonepar
00001307864
Réf. Fournisseur
632933
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
couleur:
gris
transparent:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6 FTP : débit jusqu’à 1 Gbit/s. Cela permet de télécharger un fichier de 1 Go en 8 secondes.Le design ergonomique permet une connexion rapide sans outil. Un meilleur confort pour un effort réduit.Languette de verrouillage gris clairLot de 24 connecteurs livré dans un emballage en carton 100 % recyclé, sans film plastique et prêt à l’emploi
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


