nouveau

Legrand - Connecteur RJ45 Cat.6A STP Linkeo C anthracite - 632930

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteur RJ45 Cat.6A STP Linkeo C anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973078497

Réf. Sonepar

00001307849

Réf. Fournisseur

632930

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Connecteur RJ45 catégorie 6A STP Linkeo C pour une installation traditionnelle au mur - lot de 24 - Anthracite

Les Atouts de l'article:

Catégorie 6A STP : débit jusqu’à 10 Gbit/s. Cela permet de télécharger un fichier de 1 Go en 1 seconde. Connecteur blindé.Le design ergonomique permet une connexion rapide sans outil. Un meilleur confort pour un effort réduit.Languette de verrouillage gris anthraciteLot de 24 connecteurs livré dans un emballage en carton 100 % recyclé, sans film plastique et prêt à l’emploi

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand