Legrand - Connecteur RJ45 HD jack catégorie 6A UTP - noir - HDJ6A-00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
type de connexion - autre
modèle - jack
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0662875880837
Réf. Sonepar
00001588083
Réf. Fournisseur
HDJ6A-00
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
plage AWG:
22...24
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6A : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données Noir Câblage arrière, sortie à 180°, 8 positions A connexion rapide Conditionné par 20 connecteurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


