Legrand - Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 1,5mm² à 2,5mm² - 004889

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 40 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060048891

Réf. Sonepar

00001004889

Réf. Fournisseur

004889

Marque

Legrand

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

40 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

40 mm

Connecteur seul pour répartiteur de rangée Lexiclic pour section 1,5mm² à 2,5mm² - muni d'une cosse à sertir pour un conducteur - bleu

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour répartiteur de rangée Lexiclic Pour section 1,5mm² à 2,5mm²