Legrand - Contact Alarme DPX3 250 - 1000V Surcharge/Court-Circuit Disjoncteur - 424951

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact Alarme DPX3 250 - 1000V Surcharge/Court-Circuit Disjoncteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 33.8

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885201

Réf. Sonepar

00001288520

Réf. Fournisseur

424951

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

33.8

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

5 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC

Contact d'alarme DPX³ 250 - 1000V pour disjoncteurs. Signale déclenchements (surcharge court-circuit sous-tension). Compatible fils 0.13 mm². Fiabilité optimale pour applications industrielles

Les Atouts de l'article:

Indicateur d'alarme signalant le déclenchement du disjoncteur en cas de surcharge court-circuit déclenchement à distance ou sous-tension Compatible avec les disjoncteurs DPX³ 250 pour une tension nominale maximale de 1000V AC Conception compacte et robuste adaptée aux tableaux de distribution électrique Section de câble prise en charge : 013 mm² pour une installation précise et sécurisée Accessoire auxiliaire certifié pour une intégration optimale dans les systèmes LEGRAND

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand