Legrand - Contact auxiliaire de précoupure et de signalisation contact O+F pour Vistop 32A - 022703

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060227036

Réf. Sonepar

00001022703

Réf. Fournisseur

022703

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

Contact inverseur O+F de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - 5A - 250V - raccordement par cosse 2,58mm

Les Atouts de l'article:

Contact inverseur O+F de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A 5A - 250V Equipé d'un contact inverseur NO+NF Raccordement par cosse 2,58mm

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand