Legrand - Contact Auxiliaire DPX3 250 - 1000V AC Indication ON/OFF Fil 0.52mm² - 424950

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact Auxiliaire DPX3 250 - 1000V AC Indication ON/OFF Fil 0.52mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 33.8

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885188

Réf. Sonepar

00001288518

Réf. Fournisseur

424950

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

33.8

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

5 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC

Contact auxiliaire DPX³ 250 - 1000V pour disjoncteurs. Signalisation à distance ON/OFF. Câblage 0.52 mm². Fiable pour applications AC jusqu’à 1000V.

Les Atouts de l'article:

La fonction contact auxiliaire (OC) permet la signalisation de la position des contacts principaux du disjoncteur ou de l’interrupteur (ouvert ou fermé) pour une indication à distance ON/OFF. Compatible avec une tension alternative (AC) jusqu'à 1000V pour des applications industrielles exigeantes Conçu pour un montage direct sur disjoncteur DPX³ 250, garantissant une intégration optimale Section de fil prise en charge : 0.52 mm² assurant une connexion fiable et sécurisée Dispositif auxiliaire certifié pour tableaux de distribution conforme aux normes de qualité

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand