Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Contacteur 4P 22A pour borne véhicule électrique - 981806

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur 4P 22A pour borne véhicule électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...255 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 195...253 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 26 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972506175

Réf. Sonepar

00001250617

Réf. Fournisseur

981806

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...255 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

45 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195...253 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

26 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

61 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Contacteur 4P 22A pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique Green'up

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand