Legrand - Contacteur CTX3 3P 65A - 2NO + 2NC 415V~ - bornes à vis taille 4 - 416169

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur CTX3 3P 65A - 2NO + 2NC 415V~ - bornes à vis taille 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 352.75...456.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 100 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 352.75...456.5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970401229

Réf. Sonepar

00001040122

Réf. Fournisseur

416169

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

352.75...456.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

352.75...456.5 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

47 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

22 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles 65A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 30kW - tension de commande 415V~ avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Puissance nominale 65A (AC-3) pour la commutation de moteurs 3 ph jusqu’à 22 kW (415V). Charges résistives jusqu’à 100A (AC-1). Capacité des bornes de vis : Puissance 2 x 10mm² à 35mm² / Bobine 0,75mm² à 2,5mm² / Aux. Circuit 0,75mm² à 2,5mm² Contacts auxiliaires 2NO + 2NC. Le contact auxiliaire NC répond à la définition de contact miroir selon la norme CEI 60947-4-1.Peut être équipé de tous les auxiliaires et accessoires Legrand CTX3. Endurance : jusqu’à 12 millions d’opérations mécaniques et 2 millions d’opérations électriques. Nombre de cycles de fonctionnement (AC-3) par heure : 1800. Le dispositif est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l’environnement.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...