Legrand - Contacteur CTX3 3P 75A - 2NO + 2NC 48V= - bornes à vis taille 5 - 416183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension d'alimentation de courant nominal CC:
40.8...52.8 Vtype de tension d'actionnement:
DCCaractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 110 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 75 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970401502
Réf. Sonepar
00001040150
Réf. Fournisseur
416183
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal CC:
40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
110 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
75 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
52 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
25 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Puissance nominale 75A (AC-3) pour la commutation de moteurs 3 ph jusqu’à 37 kW (415V). Charges résistives jusqu’à 110A (AC-1).Capacité des bornes de vis : Puissance 2 x 10mm² à 35mm² / Bobine 0,75mm² à 2,5mm² / Aux. Circuit 0,75mm² à 2,5mm²Contacts auxiliaires 2NO + 2NC. Le contact auxiliaire NC répond à la définition de contact miroir selon la norme CEI 60947-4-1.Peut être équipé de tous les auxiliaires et accessoires Legrand CTX3.Endurance : jusqu’à 12 millions d’opérations mécaniques et 2 millions d’opérations électriques. Nombre de cycles de fonctionnement (AC-3) par heure : 1800.Le dispositif est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l’environnement.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


