Legrand - Contacteur CTX3 3P 85A - 2NO + 2NC 110V~ - bornes à vis taille 5 - 416204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...121 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 135 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 45 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 93.5...121 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970401922
Réf. Sonepar
00001040195
Réf. Fournisseur
416204
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.5...121 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
135 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
45 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.5...121 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
85 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
62 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
30 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Puissance nominale 85A (AC-3) pour la commutation de moteurs 3 ph jusqu’à 45 kW (415V). Charges résistives jusqu’à 135A (AC-1). Capacité des bornes de vis : Puissance 2 x 10mm² à 35mm² / Bobine 0,75mm² à 2,5mm² / Aux. Circuit 0,75mm² à 2,5mm² Contacts auxiliaires 2NO + 2NC. Le contact auxiliaire NC répond à la définition de contact miroir selon la norme CEI 60947-4-1.Peut être équipé de tous les auxiliaires et accessoires Legrand CTX3. Endurance : jusqu’à 12 millions d’opérations mécaniques et 2 millions d’opérations électriques. Nombre de cycles de fonctionnement (AC-3) par heure : 1800. Le dispositif est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l’environnement.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


