Legrand - Contacteur de puissance CTX3 100 - 3P - 75A - bornes à cage - 2NO+2NF - 48V~ - 416192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
40.8...52.8 Vtype de tension d'actionnement:
ACCaractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 110 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 40.8...52.8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970401687
Réf. Sonepar
00001040168
Réf. Fournisseur
416192
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
110 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
40.8...52.8 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
75 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
52 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
25 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³100 - 3 pôles75A (AC3) - 110A (AC1)Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout- Puissance maximum AC3 380V à 440V : 37kW - Tension de commande : 48V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NFConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


