Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 12A - bornes à vis - 1NO+1NF - 24V~ - 416090

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 12A - bornes à vis - 1NO+1NF - 24V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20.4...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970399649

Réf. Sonepar

00001039964

Réf. Fournisseur

416090

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles 12A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 5,5kW - tension de commande 24V~ avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles 12A (AC3) - 25A (AC1) Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 5,5kW - Tension de commande : 24V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 1NO+1NF Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand