Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 22A - bornes à vis - 1NO+1NF - 48V~ - 416112

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 22A - bornes à vis - 1NO+1NF - 48V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

40.8...52.8 V

type de tension d'actionnement:

AC

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 40.8...52.8 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 40.8...52.8 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970400086

Réf. Sonepar

00001040008

Réf. Fournisseur

416112

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

40.8...52.8 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

40.8...52.8 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

22 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

13 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

5.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles 22A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 11kW - tension de commande 48V~ avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles22A (AC3) - 40A (AC1)Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse- Puissance maximum AC3 380V à 440V : 11kW - Tension de commande : 48V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 1NO+1NFConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand