Legrand - Contacteur de puissance CTX3 40 - 3P - 32A - bornes à vis - 2NO+2NF - 24V= - 416121

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 40 - 3P - 32A - bornes à vis - 2NO+2NF - 24V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970400260

Réf. Sonepar

00001040026

Réf. Fournisseur

416121

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

32 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

17 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

7.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³40 3 pôles 32A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 15kW - tension de commande 24V= avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³40 - 3 pôles 32A (AC3) - 50A (AC1) Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 15kW - Tension de commande : 24V= - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand