Legrand - Contacteur de puissance CTX3 400- 3P -400A -racc. sur plage- 2NO+2NF - 380-450V~ - 416329

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 400- 3P -400A -racc. sur plage- 2NO+2NF - 380-450V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

323...418 V
Voir les options disponibles170...264 V
Voir les options disponibles85...264 V

type de tension d'actionnement:

AC
Voir les options disponiblesAC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

450 A

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 323...418 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 450 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 200 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 323...418 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970403575

Réf. Sonepar

00001040357

Réf. Fournisseur

416329

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

323...418 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

450 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

200 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

323...418 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

400 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

300 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

150 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Contacteur de puissance CTX³400 3 pôles 400A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 200kW - tension de commande 380V~ à 450V~ avec raccordement sur plages

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³400 - 3 pôles400A (AC3) - 450A (AC1)Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement sur plages- Puissance maximum AC3 380V à 440V : 200kW - Tension de commande : 380V~ à 450V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NFConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand